Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen, L 90 mm, 35 bar, Messing, für Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen, L 90 mm, 35 bar, Messing, für Kunst
Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen, L 90 mm, 35 bar, Messing, für Kunst
Artikel-Nr.:
     4502-63G408
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     117927
EAN/GTIN:
     4047322223003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler, 117927, Riegler Der Verteiler ist mit zwei Schnellkupplungen mit einem Innendurchmesser von 7,2 ausgestattet, mit der Bezeichnung "R26EMS" versehen und aus blankem Messingmaterial gefertigt. Er hat ein G 1/4 IT-Gewinde und kann in einem Druckbereich von 0 bis 35 bar arbeiten. Dieses 2-Wege-Verteilerstück ist aus Messing gefertigt und hat eine blanke Metalloberfläche. Er wird vormontiert mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2 geliefert.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kunststoffverarbeitung, Lebensmittel-, Pharma- oder Elektron
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
90 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, druckluftverteiler, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlauchverteiler, Y-Verteiler, Verschraubung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2259
10
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 7,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 7,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,22*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,35*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,79*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,63*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,13*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.