Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Automation
>
Pneumatik
>
Armaturen und Zubehör
>
Artikel
Dichtung für Druckluftverbindungen 50.029
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63G906
Hersteller:
Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
50.029
EAN/GTIN:
4099891493189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Pneumatik
Druckluftzubehör
Pneumatikzubehör
für Schwenkverschraubungen. Stärke (s): 1,5 mm (0,8 mm M 5, 0,5 mm OD).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Pneumatische Armaturen
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Pneumatik
>
Armaturen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Dichtung
,
Dichtring
,
Dichtungsring
,
Dichtungsscheibe
,
Ringdichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen