Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Federleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374881
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63P3744
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1374881
EAN/GTIN:
4063151736347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 50 pol
federleiste
phoenix contact federleiste
SMD-Federleisten, 1374881, Phoenix Contact SMD-Federleiste, Nennstrom: 2,1 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 50, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten. Features * Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2.1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leistensteckverbinder
,
Leistensteckverbindung
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
DIN-Rundsteckverbinder
,
DIN-Steckverbinder
,
Diodensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messerleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377303
Phoenix Contact
1377303
ab € 2,66*
Zubehör
Messerleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1373889
Phoenix Contact
1373889
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen