Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Messerleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377303
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63P3781
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1377303
EAN/GTIN:
4063151744212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
SMD-Messerleisten, 1377303, Phoenix Contact SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 50, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten. Features * Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste 50pol
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leistensteckverbinder
,
Leistensteckverbindung
,
Federleiste
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
DIN-Rundsteckverbinder
,
DIN-Steckverbinder
,
Diodensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Federleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1337018
Phoenix Contact
1337018
ab € 2,23*
Zubehör
Federleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374033
Phoenix Contact
1374033
ab € 2,58*
Zubehör
Federleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374881
Phoenix Contact
1374881
ab € 2,64*
Zubehör
Federleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1378551
Phoenix Contact
1378551
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen