Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377300
Messerleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377300
Artikel-Nr.:
     4502-63P3764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1377300
EAN/GTIN:
     4063151744137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
SMD-Messerleisten, 1377300, Phoenix Contact SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 26, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten. Features * Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 26polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Federleiste, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
560
€ 4,90*
ab € 1,5066*
€ 1,8866*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1337013
ab € 2,0432*
Zubehör
Phoenix Contact
1374030
ab € 1,6344*
Zubehör
Phoenix Contact
1374877
ab € 1,6821*
Zubehör
Phoenix Contact
1378548
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.