Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1377300 SMD-Messerleisten FR 1,27/ 26-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377300
Messerleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377300
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249502131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1377300
EAN/GTIN:
     4063151744137
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste
SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 26, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten
Weitere Suchbegriffe: Board to Board StVb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
560
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,18*
Lager 96KMA
nicht lagernd
560
Frei Haus
ab € 2,9211*
€ 3,2111*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 3,2111*
€ 3,82121
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 3,1711*
€ 3,77361
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 3,0411*
€ 3,61891
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 2,9711*
€ 3,53561
pro Stück
ab 280000 Stück
€ 2,9211*
€ 3,47611
pro Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 1.798,216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1337013
ab € 3,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1374030
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1374877
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1378548
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.