Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340385
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340385
Artikel-Nr.:
     4502-63P4241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340385
EAN/GTIN:
     4063151644680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste 3-polig
stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
Leiterplattenstecker, 1340385, Phoenix Contact Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/..-FH, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase. Features * Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl * Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen * Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2773*
€ 0,3973*
50
€ 5,00*
ab € 0,2782*
€ 0,3982*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2954*
€ 0,4254*
50
€ 3,90*
ab € 0,3148*
€ 0,4548*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340893
ab € 0,1406*
Zubehör
Phoenix Contact
1340894
ab € 0,1416*
Zubehör
Phoenix Contact
1340895
ab € 0,1416*
Zubehör
Phoenix Contact
1441450
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.