Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker D31H 2,2/ 3-#1340385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340385
Stiftleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340385
Artikel-Nr.:
     6012-11200729
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340385
EAN/GTIN:
     4063151644680
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste

Leiterplattenstecker D31H 2,2/ 3-#1340385

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/..-FH, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2773*
€ 0,3973*
50
€ 5,00*
ab € 0,2782*
€ 0,3982*
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2954*
€ 0,4254*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3148*
€ 0,4548*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340893
ab € 0,1416*
Zubehör
Phoenix Contact
1340894
ab € 0,1416*
Zubehör
Phoenix Contact
1340895
ab € 0,1426*
Zubehör
Phoenix Contact
1441450
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.