Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1091946


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1091946
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1091946
Artikel-Nr.:
     4502-63P4703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091946
EAN/GTIN:
     4055626906355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, 1091946, Phoenix Contact RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle. Features * Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs * Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung * Gehäuseschirmfedern ermöglichen ein optimiertes EMV-Schirmkonzept * Automatisierter Verarbeitungsprozess dank Reflow-Fähigkeit * Der erweiterte Temperaturbereich von -40°C bis +105°C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 6A
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
84
€ 4,45*
ab € 1,81*
€ 2,36*
22 Tage
unbekannt
84
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,61*
22 Tage
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 3,73*
1 Tag
51
1
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 5,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1149846
ab € 14,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1149847
ab € 16,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1406335
ab € 16,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1406338
ab € 18,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1406341
ab € 18,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 15,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.