Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088
Artikel-Nr.:
     4502-64P0203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1274088
EAN/GTIN:
     4063151466602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, 1274088, Phoenix Contact Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 4 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²-2,5 mm², AWG 14.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Isolationsdurchmesser:
2,2-3,45 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,0264*
€ 2,7364*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,0305*
€ 2,7505*
25
Frei Haus
ab € 2,088*
€ 2,818*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,3295*
€ 3,1295*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.