Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK4,0-ED-2,50F AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1274088
Artikel-Nr.:
     6012-41200750
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1274088
EAN/GTIN:
     4063151466602
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK4,0-ED-2,50F AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,0564*
€ 2,8264*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,0597*
€ 2,8297*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,1184*
€ 2,9184*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,3295*
€ 3,2095*
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9184*
€ 3,4729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6884*
€ 3,1992
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1184*
€ 2,5209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.