Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461
Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461
Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461
Artikel-Nr.:
     4502-64P0411
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1244461
EAN/GTIN:
     4063151456016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, 1244461, Phoenix Contact Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm²-2,5 mm². Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %). Features * Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses * Geringe Übergangswiderstände * Leichte Fertigungsüberwachung * Vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
Isolationsdurchmesser:
2,3-3,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Zink
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25-2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3282*
€ 1,7482*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,75*
50
Frei Haus
ab € 1,3684*
€ 1,7884*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,97*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 710,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1607452
ab € 854,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.