Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SH-20KS0,25-2,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461
Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461
Buchsenkontakt, 0,25-2,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244461
Artikel-Nr.:
     6012-21215094
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1244461
EAN/GTIN:
     4063151456016
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt SH-20KS0,25-2,50

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm² ... 2,5 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3382*
€ 1,7582*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,76*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3786*
€ 1,8086*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,98*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8086*
€ 2,15223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7186*
€ 2,04513
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3786*
€ 1,64053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 715,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1607452
ab € 857,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.