Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil BC 107,6 OT U11 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil BC 107,6 OT U11 BK
Gehäuseoberteil BC 107,6 OT U11 BK
Artikel-Nr.:
     4502-64P0747
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200721
EAN/GTIN:
     4046356661201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Gehäuseoberteil, 2200721, Phoenix Contact Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: schwarz (9005). Features * Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung * Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation * Varianz in der Anschlusstechnik * Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand * Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System * Werkzeuglose Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
107.6 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
89.7 mm
Material:
PC
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
6 TE
Tiefe:
54.85 mm
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse, Gehäusedeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,35*
€ 3,26*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,59*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,83*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,89*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,9291*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.