Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse-Komponente BC107,6OTU11BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6688995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200721
EAN/GTIN:
     4046356661201
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005) Farbe: schwarz, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BC107,6OTU11BK
Ident Code:
2200721
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,35*
€ 3,26*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,59*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,89*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,9291*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.