Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil EH 22,5-C DS/ABS GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil EH 22,5-C DS/ABS GY7035
Gehäuseoberteil EH 22,5-C DS/ABS GY7035
Artikel-Nr.:
     4502-64P0887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201251
EAN/GTIN:
     4046356749947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseoberteil, 2201251, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
22.6 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
75.26 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0696*
€ 1,5196*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1641*
€ 1,6541*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,1736*
€ 1,6636*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1828*
€ 1,6728*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.