Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil, ABS, (B x H x T) 45.1 x 75.26 x 36.95 mm, lichtgrau, für Gehäus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil, ABS, (B x H x T) 45.1 x 75.26 x 36.95 mm, lichtgrau, für Gehäus
Gehäuseoberteil, ABS, (B x H x T) 45.1 x 75.26 x 36.95 mm, lichtgrau, für Gehäus
Artikel-Nr.:
     4502-64P0924
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201512
EAN/GTIN:
     4046356831239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseoberteil, 2201512, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
45.1 mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
75.26 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
36.95 mm
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,26*
€ 1,76*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,98*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,46*
€ 2,04*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 2,11*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.