Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil EH 52,5-C CS/ABS GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil EH 52,5-C CS/ABS GY7035
Gehäuseoberteil EH 52,5-C CS/ABS GY7035
Artikel-Nr.:
     4502-64P0941
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200324
EAN/GTIN:
     4046356910156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseoberteil, 2200324, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuseoberteil
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
52.6 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
75 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,37*
€ 1,95*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,19*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,34*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,38*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.