Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung Farbe: grau, Breite: EH52,5-CCS/ABSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200324
EAN/GTIN:
     4046356910156
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH52,5-CCS/ABSGY7035
Ident Code:
2200324
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,37*
€ 1,91*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,12*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,30*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,34*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.