Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil, PA, (B x H x T) 25 x 100 x 14.35 mm, lichtgrau, für Gehäuse, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil, PA, (B x H x T) 25 x 100 x 14.35 mm, lichtgrau, für Gehäuse, 22
Gehäuseoberteil, PA, (B x H x T) 25 x 100 x 14.35 mm, lichtgrau, für Gehäuse, 22
Artikel-Nr.:
     4502-64P1203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203883
EAN/GTIN:
     4055626465586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Gehäuseoberteil, 2203883, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Oberteil mit transparentem Klappdeckel, Breite: 25 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik * Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten * Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung * Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
100 mm
Material:
PA
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
14.35 mm
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0124 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,39*
€ 3,31*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,39*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,48*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 3,61*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0883*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,612*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,902*
Zubehör
Phoenix Contact
2203881
ab € 3,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2203884
ab € 3,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,6796*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,6796*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.