Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantspannungsquelle, 2902065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstantspannungsquelle, 2902065
Konstantspannungsquelle, 2902065
Artikel-Nr.:
     4502-64P5275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902065
EAN/GTIN:
     4046356649926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Überwachungsrelais
phoenix contact überwachungsrelais
Konstantspannungsquelle, 2902065, Phoenix Contact Konstantspannungs-/-stromquelle mit steckbarer Anschlusstechnik, Eingangsspannung 9,6-30 VDC. Ausgangspannung 1,25-10 VDC oder Ausgangsstrom 2,5-20 mA einstellbar. Konfigurierbar über DIP-Schalter. Push-in-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Konstantspannungsquelle
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais, Automation, Signalwandler, Konstantspannungsquelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,23*
€ 94,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,91*
€ 97,85*
€ 5,46*
ab € 86,31*
€ 98,10*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,16*
€ 99,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 123,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,295*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6417*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5434*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830078
ab € 14,22677*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3601*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6256*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.