Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivtrenner, 2864419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passivtrenner, 2864419
Passivtrenner, 2864419
Artikel-Nr.:
     4502-64P5339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864419
EAN/GTIN:
     4017918974848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Passivtrenner, 2864419, Phoenix Contact MCR-Passiv-Trenner, einkanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Vorsorgungsspannung, mit Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passivtrenner
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Trennwandler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,88*
€ 144,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,87*
€ 144,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,25*
€ 150,31*
Frei Haus
ab € 138,05*
€ 150,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 194,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2810272
ab € 4,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 37,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 6,00*
Zubehör
Phoenix
2308111
ab € 0,773*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.