Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner, 2864422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speisetrenner, 2864422
Speisetrenner, 2864422
Artikel-Nr.:
     4502-64P5370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864422
EAN/GTIN:
     4017918956165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Speisetrenner, 2864422, Phoenix Contact MCR-Speisetrenner, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: (0)4-20 mA, Ausgangssignal: (0)4-20 mA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speisetrenner
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, hutschienen netzteil phoenix contact, din netzteil, Automation, Signalwandler, Trennwandler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,95*
€ 148,43*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,61*
€ 154,04*
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 154,57*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,29*
€ 158,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 196,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 37,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 6,00*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,85*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.