Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstands-/Potimessumformer, 2864095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstands-/Potimessumformer, 2864095
Widerstands-/Potimessumformer, 2864095
Artikel-Nr.:
     4502-64P5374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864095
EAN/GTIN:
     4046356046442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
phoenix contact signalkonverter
Widerstands-/Potimessumformer, 2864095, Phoenix Contact MCR-Potipositionsmessumformer zur Umwandlung von Potenziometerpositionen auf ein analoges Normsignal, Eingang 0 Ω 100 Ω bis 0-100 kΩ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Widerstands-/Potimessumformer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker, Automation, Messumformer, Messwandler, Widerstands-/Potimessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,15*
€ 195,47*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,78*
€ 200,99*
Frei Haus
ab € 185,71*
€ 201,72*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,58*
€ 206,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,75*
€ 260,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 37,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 6,00*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,85*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.