Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P5674 Herst.-Nr.: 2907263 EAN/GTIN: 4055626176727 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutz-Stecker, 2907263, Phoenix Contact Ersatzstecker für Blitzstromableiter, für die Strecke N-PE. Features * Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule * Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt * Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf * Höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum: kompakte Bauform mit hohem Ableitvermögen bei hoher Nennspannung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckbar | Ausführung: | Überspannungsschutzstecker | Spannung: | 400 VAC | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,83* | € 178,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,54* | € 182,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,02* | € 182,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,51* | € 188,35* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,39* | € 222,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|