Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker, 600 mA, 5 VDC, 2800783


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzstecker, 600 mA, 5 VDC, 2800783
Überspannungsschutzstecker, 600 mA, 5 VDC, 2800783
Artikel-Nr.:
     4502-64P5926
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800783
EAN/GTIN:
     4046356645263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsschutz-Stecker, 2800783, Phoenix Contact Überspannungsschutz-Stecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 5 V DC. Features * Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige * Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker * Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau * Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungsschutzstecker
Nennstrom:
600 mA
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,58*
€ 76,70*
€ 5,95*
ab € 60,68*
€ 76,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,06*
€ 78,48*
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 78,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 100,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.