| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P6051 Herst.-Nr.: 2907841 EAN/GTIN: 4055626633497 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutz-Stecker, 2907841, Phoenix Contact Überspannungsschutz-Stecker mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 48 V DC. Features * Permanente Überwachung der Schutzgeräte * Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule * Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker * Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckbar | Ausführung: | Überspannungsschutzstecker | Nennstrom: | 160 mA | Spannung: | 48 VDC | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,24* | € 57,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,54* | € 57,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,85* | € 59,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,92* | € 59,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,73* | € 72,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|