Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-/Überspannungsableiter, 300 A, 5-250 VAC/30 VDC, 2801161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstrom-/Überspannungsableiter, 300 A, 5-250 VAC/30 VDC, 2801161
Blitzstrom-/Überspannungsableiter, 300 A, 5-250 VAC/30 VDC, 2801161
Artikel-Nr.:
     4502-64P6232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801161
EAN/GTIN:
     4046356714327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Blitzstrom- /Überspannungsableiter, 2801161, Phoenix Contact Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker. Features * Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE * Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Blitzstrom-/Überspannungsableiter
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
300 A
Spannung:
5-250 VAC/30 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,60*
€ 166,44*
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 167,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,51*
€ 170,69*
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 174,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 228,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.