Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-/Überspannungsableiter, 300 A, 5-250 VAC/30 VDC, 2801164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstrom-/Überspannungsableiter, 300 A, 5-250 VAC/30 VDC, 2801164
Blitzstrom-/Überspannungsableiter, 300 A, 5-250 VAC/30 VDC, 2801164
Artikel-Nr.:
     4502-64P6260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801164
EAN/GTIN:
     4046356714297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Blitzstrom- /Überspannungsableiter, 2801164, Phoenix Contact Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker. Features * Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE * Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Blitzstrom-/Überspannungsableiter
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
300 A
Spannung:
5-250 VAC/30 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,74*
€ 167,38*
€ 5,95*
ab € 141,21*
€ 167,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,22*
€ 170,19*
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 174,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 278,95*
€ 318,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.