Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB
Artikel-Nr.:
     4502-64P7014
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744348
EAN/GTIN:
     4017918172947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
Busanschlussstecker, 2744348, Phoenix Contact D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Axialausführung mit zwei 35° Kabeleinführungen, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 Mbit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Anschlussbelegung: 3, 5, 6, 8; Federkraftanschlussklemmen. Features * Geeignet für alle gängigen schnelle-Verbinden-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen * Wechsel zur D-SUB-Orientierung durch einen reversiblen Anschlussblock
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
Profibus
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,67*
€ 38,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,84*
€ 38,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 38,76*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 30,05*
€ 38,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,08*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 30,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 33,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 25,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2744623
ab € 138,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.