Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
Artikel-Nr.:
     4502-64P7017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313672
EAN/GTIN:
     4046356514583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
Busanschlussstecker, 2313672, Phoenix Contact Der SUBCON-PLUS-PROFIB wurde speziell für den Einsatz in PROFIBUS-Systemen bis zu 12 Mbit/s konzipiert. Er ermöglicht unter Feldbedingungen den komfortablen und schnellen Anschluss des ankommenden und abgehenden Buskabels. Der Abschlusswiderstand ist bei allen Varianten bereits integriert. Er kann über einen Schiebeschalter extern zugeschaltet werden. Zugleich wird das abgehende Bussegment abgeschaltet. Das erleichtert die segmentweise Inbetriebnahme, Fehlabschlüsse werden vermieden.
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
Profibus
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,42*
€ 36,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,69*
€ 37,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,01*
€ 37,46*
€ 4,00*
ab € 29,22*
€ 38,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,77*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 25,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 33,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 29,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 30,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.