Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgesenk, für Steckbrücken FBS, 1212461, CF 500/DIE FBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgesenk, für Steckbrücken FBS, 1212461, CF 500/DIE FBS
Ersatzgesenk, für Steckbrücken FBS, 1212461, CF 500/DIE FBS
Artikel-Nr.:
     4502-64P7264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212461
EAN/GTIN:
     4046356527972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpautomat Gesenk
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 1212461, Phoenix Contact CF 500 Matrize, für Steckbrücken (FBS 4.5.6 und 8) zur einfachen Entnahme der einzelnen Steckbrücken.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0891 kg
Ausführung:
Ersatzgesenk
Geeignet für:
Steckbrücken FBS
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,33*
€ 192,99*
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 193,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,96*
€ 195,45*
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 202,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 230,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212462
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.