Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug CUTFOX 16 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneidwerkzeug CUTFOX 16 VDE
Kabelschneidwerkzeug CUTFOX 16 VDE
Artikel-Nr.:
     4502-64P7625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212126
EAN/GTIN:
     4046356454254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere
Kabelschneidwerkzeug, 1212126, Phoenix Contact Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft Features * Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen * VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
160 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1969 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 32,54*
€ 5,00*
ab € 24,69*
€ 32,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,06*
€ 33,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,97*
€ 34,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.