Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7638 Herst.-Nr.: 1205985 EAN/GTIN: 4017918137755 |
| | |
|
| | |
| Schneidwerkzeug, 1205985, Phoenix Contact Einhand-Brückenschneider, für feste Brücken FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12 Features * Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schneidwerkzeug | Länge: | 165 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.198 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,90* | € 39,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,26* | € 40,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,39* | € 40,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,61* | € 40,71* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,62* | € 48,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|