Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales E/A-Gerät für Modbus TCP, Eingänge: 4, Ausgänge: 8, 100 Mbit/s, Ethe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dezentrales E/A-Gerät für Modbus TCP, Eingänge: 4, Ausgänge: 8, 100 Mbit/s, Ethe
Dezentrales E/A-Gerät für Modbus TCP, Eingänge: 4, Ausgänge: 8, 100 Mbit/s, Ethe
Artikel-Nr.:
     4502-64P8386
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701536
EAN/GTIN:
     4046356763844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Kommunikationsmodul, 2701536, Phoenix Contact Axioline E-Ethernet-Gerät im Kunststoffgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 VDC, M12-Schnellanschlusstechnik. Features * Anschluss von vier IO-Link-Devices mit zusätzlichem digitalen Eingang * Anschluss von vier IO-Link-Aktoren mit zusätzlicher Spannungsversorgung * IO-Link-Spezifikation V1.1.2 * Remanente Speicherung der IO-Link-Portkonfiguration ab Firmware 2.1.3 * Diagnose- und Statusanzeigen * Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Breite:
60 mm
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Geeignet für:
Modbus TCP
Höhe:
185 mm
Montage:
Wandmontage
Schnittstellen:
Ethernet/Modbus
Tiefe:
30.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 376,03*
Frei Haus
ab € 353,40*
€ 380,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,75*
€ 388,05*
Frei Haus
ab € 369,50*
€ 397,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 468,00*
€ 502,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,53*
€ 598,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,32*
€ 595,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,90*
€ 571,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700273
ab € 92,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2700275
ab € 91,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2700278
ab € 91,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2700282
ab € 92,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2700305
ab € 91,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2700336
ab € 91,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2700338
ab € 92,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2700350
ab € 91,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2700351
ab € 93,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2700352
ab € 91,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0830765
ab € 39,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1521261
ab € 11,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1408806
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1408807
ab € 21,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1408808
ab € 22,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.