Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2832357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2832357
Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2832357
Artikel-Nr.:
     4502-64P8588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832357
EAN/GTIN:
     4017918929121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Medienmodul , 2832357, Phoenix Contact Interface-Modul zum Anschluss von Twisted-Pair-Kabel, RJ-45, Anschlussrichtung nach unten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
Rack-Montage
Ports:
2
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, phoenix contact medienkonverter, gbic modul, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 106,29*
€ 117,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,17*
€ 118,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,07*
€ 119,00*
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 122,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 149,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1652295
ab € 3,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 477,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.