Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Modul, 2 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2891042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet-Modul, 2 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2891042
Ethernet-Modul, 2 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2891042
Artikel-Nr.:
     4502-64P8662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891042
EAN/GTIN:
     4046356076036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
PoE Splitter
Ethernet-Modul, 2891042, Phoenix Contact Factoryline Power-over-Ethernet-Splitter (PD) zur Trennung von Energie und Daten nach IEEE 802.3af und at, keine Konfiguration erforderlich, Funktion mit 10,100,1000 MBit/s-Netzwerken möglich, 24 VDC Ausgangsspannung. Features * Kompaktes Gehäuse * IEEE 802.3af, at
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet-Modul
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Ports:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Power over Ethernet Splitter, poe splitter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Installationstechnik und Zubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,69*
€ 215,15*
Frei Haus
ab € 189,43*
€ 215,53*
Frei Haus
ab € 197,88*
€ 223,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,22*
€ 233,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 271,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 291,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.