Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2891081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2891081
Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2891081
Artikel-Nr.:
     4502-64P8685
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891081
EAN/GTIN:
     4046356800952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienmodul, 2891081, Phoenix Contact Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).. Features * Netzwerkstruktur nach IEC 61850 * IEEE 1613 * MSA-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
SFP-Slot
Ports:
1
Spannung:
3,3 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0291 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 99,72*
€ 105,73*
€ 5,00*
ab € 108,67*
€ 111,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,32*
€ 114,46*
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 116,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 150,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.