Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2891082


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2891082
Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2891082
Artikel-Nr.:
     4502-64P8686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891082
EAN/GTIN:
     4046356800969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienmodul, 2891082, Phoenix Contact Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang). Features * Netzwerkstruktur nach IEC 61850 * IEEE 1613 * MSA-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
SFP-Slot
Ports:
1
Spannung:
3,3 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL Polierset, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, optischer transceiver, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,07*
€ 181,57*
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 189,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,76*
€ 193,84*
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 197,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 251,47*
€ 254,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.