Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 6 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2702334


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 6 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2702334
Ethernet Switch, managed, 6 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2702334
Artikel-Nr.:
     4502-64P8713
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702334
EAN/GTIN:
     4055626129006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 2702334, Phoenix Contact Verwalteter Schalter 2000, 4 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich. Features * VLANs * DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert) * RSTP * Umgebungstemperatur -40 °C bis 70 °C * MRP (Client und Manager) * Konfigurationsspeicher * Webbasierte Verwaltung, SNMP * Schmale Bauform * Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER * Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP-Netzwerke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
6
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,32*
€ 527,51*
Frei Haus
ab € 607,52*
€ 621,03*
Frei Haus
ab € 635,31*
€ 648,44*
€ 5,95*
ab € 649,61*
€ 664,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 786,30*
€ 802,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,60*
€ 955,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,00*
€ 947,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,30*
€ 935,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 944,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 223,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.895,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 411,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.