Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 6 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2702653


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 6 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2702653
Ethernet Switch, managed, 6 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2702653
Artikel-Nr.:
     4502-64P8728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702653
EAN/GTIN:
     4055626259994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 2702653, Phoenix Contact Verwalteter Schalter 2000, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich. Features * VLANs * DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert) * RSTP * Umgebungstemperatur -40 °C bis 70 °C * MRP (Client und Manager) * Konfigurationsspeicher * Webbasierte Verwaltung, SNMP * Schmale Bauform * Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER * Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP-Netzwerke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
6
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 867,12*
€ 884,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 867,39*
€ 885,01*
Frei Haus
ab € 886,05*
€ 903,33*
€ 5,95*
ab € 907,31*
€ 925,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.098,27*
€ 1.119,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,72*
€ 1.332,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,29*
€ 1.331,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,14*
€ 1.324,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,79*
€ 1.317,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,27*
€ 1.306,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 161,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1113081
ab € 467,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 204,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 944,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 963,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 122,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 306,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.535,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.