Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891058
Ethernet Switch, managed, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891058
Artikel-Nr.:
     4502-64P8748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891058
EAN/GTIN:
     4046356763165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
Industrieller Ethernet-Schalter, 2891058, Phoenix Contact Verwalteter Ethernet Schalter mit 16 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C. Features * Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C * LWL-Ports erlauben 100 MBit/s * Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung * Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten * Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung * Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten * Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, industrie-switch phoenix contact, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 853,14*
€ 911,85*
Frei Haus
ab € 1.053,49*
€ 1.123,33*
Frei Haus
ab € 1.058,42*
€ 1.123,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.083,54*
€ 1.148,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.409,63*
€ 1.473,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,39*
€ 1.753,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,64*
€ 1.738,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,38*
€ 1.692,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,63*
€ 1.677,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754449
ab € 0,677*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,6648*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.