Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80C51 Mikrocontroller, 8 bit, 60 MHz, PDIP-40, AT89C51RC2-3CSUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80C51 Mikrocontroller, 8 bit, 60 MHz, PDIP-40, AT89C51RC2-3CSUM
80C51 Mikrocontroller, 8 bit, 60 MHz, PDIP-40, AT89C51RC2-3CSUM
Artikel-Nr.:
     4502-64S2818
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC2-3CSUM
EAN/GTIN:
     4099879131829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, AT89C51RC2-3CSUM, ATMEL Der AT89C51RC2-3CSUM ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Der Flash-Speicher kann entweder im parallelen Modus oder im seriellen Modus mit der ISP-Fähigkeit oder mit Software programmiert werden. Features * Integrierte Stromüberwachung * Hochgeschwindigkeitsarchitektur * Doppelter Datenzeiger * SPI-Schnittstelle * Hardware Watchdog-Timer
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
40
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
PDIP-40
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
80C51
RAM-Größe:
1,25 KB
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
32 KB
Taktfrequenz:
60 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,68*
€ 11,44*
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 11,45*
1 Tag
611
1
€ 14,99*
ab € 8,21*
€ 12,92*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 13,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,41*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.