Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, DIP-20, ATTINY861V-10PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, DIP-20, ATTINY861V-10PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, DIP-20, ATTINY861V-10PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2888
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY861V-10PU
EAN/GTIN:
     4099879132482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY861V-10PU, ATMEL Der ATTINY861V-10PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * On-Chip-Analogkomparator * Erweitert Zurücksetzen beim Einschalten circuit * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
512 byte
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
10 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 4,17*
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.