Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, TQFP-100, AT32UC3A1256-AUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, TQFP-100, AT32UC3A1256-AUT
AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, TQFP-100, AT32UC3A1256-AUT
Artikel-Nr.:
     4502-64S3313
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1256-AUT
EAN/GTIN:
     4099879135018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
AVR Mikrocontroller, AT32UC3A1256-AUT, ATMEL Der AT32UC3A1256-AUT ist ein leistungsstarker 32-Bit-RISC-Mikroprozessorkern, der für kostensensitive eingebettete Anwendungen entwickelt wurde., mit besonderem Schwerpunkt auf niedrigem Stromverbrauch, hoher Codedichte und hoher Leistung. Dieses Produkt enthält On-Chip-Flash- und SRAM-Speicher für sicheren und schnellen Zugriff. Features * Multi-hierarchy bus system * Interner Hochgeschwindigkeits-Flash * Internes Hochgeschwindigkeits-SRAM * Unterbrechungssteuerung * On-Chip-Debug-System
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
69
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-100
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
64 KB
Spannung:
1,65-3,6 V
Speichergröße:
256 KB
Taktfrequenz:
66 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 11,89*
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 17,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 25,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.