Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 4B 2GB RPI4-MODBP-2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi 4B 2GB RPI4-MODBP-2GB
Raspberry Pi 4B 2GB RPI4-MODBP-2GB
Artikel-Nr.:
     4502-64S3341
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI4-MODBP-2GB
EAN/GTIN:
     0608603904093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Raspberry Pi 4 Computer, RPI4-MODBP-2GB, RASPBERRY PI Raspberry Pi 4 Modell B ist das neueste Produkt der beliebten Raspberry Pi-Computerserie. Es bietet bahnbrechende Steigerungen der Prozessorgeschwindigkeit, der Multimedia-Leistung, des Arbeitsspeichers und der Konnektivität im Vergleich zur Vorgängergeneration Raspberry Pi 3 Modell B+ bei gleichzeitiger Abwärtskompatibilität und ähnlichem Stromverbrauch. Für den Endanwender bietet Raspberry Pi 4 Modell B eine Desktop-Leistung, die mit x86-PC-Systemen der Einstiegsklasse vergleichbar ist. Zu den Hauptmerkmalen dieses Produkts gehören ein leistungsstarker 64-Bit-Quadcore-Prozessor, Dual-Display-Unterstützung bei Auflösungen von bis zu 4K über ein Paar Mikro-HDMI-Anschlüsse, Hardware-Videodekodierung mit bis zu 4Kp60, bis zu 4 GB RAM, Dual-Band 2,4/5,0 GHz Wireless LAN, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0 und PoE-Fähigkeit (über ein separates PoE HAT-Zusatzmodul).
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.
Ausführung:
Einzelkartencomputer
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Entwicklungssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,51*
€ 53,34*
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 55,42*
€ 4,00*
ab € 44,31*
€ 55,42*
€ 4,70*
ab € 48,66*
€ 60,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 61,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.