Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-Mount3Unversal Halterung für Gehäuse, Vesa, Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
joy-iT, RB-Mount3Unversal Halterung für Gehäuse, Vesa, Hutschiene
joy-iT, RB-Mount3Unversal Halterung für Gehäuse, Vesa, Hutschiene
joy-iT, RB-Mount3Unversal Halterung für Gehäuse, Vesa, Hutschiene
joy-iT, RB-Mount3Unversal Halterung für Gehäuse, Vesa, Hutschiene
Artikel-Nr.:
     4502-64S4540
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-MOUNT3
EAN/GTIN:
     4250236821009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Halterung, RB-MOUNT3, joy-iT Diese Halterung ist aus hochwertigem Metall gefertigt und schwarz pulverbeschichtet. Der Aufbau der Halterung ist so ausgelegt, dass eine Vielzahl an Gehäusen mit Hilfe der Halteschrauben befestigt werden können. Dieses Produkt eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten und Einsatzgebiete für ihr Gehäuse. Die Kombination aus Gehäuse und Halterung ermöglicht Ihnen die Montage auf einer Hutschiene / DIN-Rail. Des Weiteren ist die Halterung auch VESA75 und VESA100 kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universal Halterung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Gehäuse, Gehäusezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,45*
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,98*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,87*
€ 3,50*
ab € 10,68*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.