Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-RS485RS485 HAT Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
joy-iT, RB-RS485RS485 HAT Raspberry Pi
joy-iT, RB-RS485RS485 HAT Raspberry Pi
Artikel-Nr.:
     4502-64S4600
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-RS485
EAN/GTIN:
     4250236809427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
RS485-Breakout-Kit, RB-RS485, joy-iT Mit diesem BreakOut-Board erweitern Sie Ihren Raspberry (3) A/B/ B+/ 4B um eine serielle RS485 Schnittstelle. Übersetzt die UART-Signale von GPIO14(TXD) und GPIO15 (RXD) auf RS485-Level und gibt diese auf den DB9-Anschluss auf Pin 2 (A) und Pin3 (B) aus. Auf den zusätzlichen Pin Headern ist es zudem möglich direkt auf die GPIO Signale zuzugreifen. Die Belegung des weiteren Headers ist auf der Erweiterungskarte direkt angegeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Breakout-Set
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Einplatinencomputer, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 14,43*
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,45*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,73*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,27*
€ 3,50*
ab € 23,95*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.