Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Eisenphosphat-Akku, 3.2 V, 1 Ah, 65 x 56 x 20 mm, RB-STROMPI3BAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 3.2 V, 1 Ah, 65 x 56 x 20 mm, RB-STROMPI3BAT
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 3.2 V, 1 Ah, 65 x 56 x 20 mm, RB-STROMPI3BAT
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 3.2 V, 1 Ah, 65 x 56 x 20 mm, RB-STROMPI3BAT
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 3.2 V, 1 Ah, 65 x 56 x 20 mm, RB-STROMPI3BAT
Artikel-Nr.:
     4502-64S4630
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-STROMPI3BAT
EAN/GTIN:
     4250236816616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Batterie-einheit, RB-STROMPI3BAT, joy-iT Dieses Battery Pack macht aus dem Strompi V3 eine vollwertige USV Lösung. Das Akkupack steht als dritte Stromquelle zur Verfügung, wird überwacht und automatisch nachgeladen. Features * Erhöhte Sicherheit, da kein chemisches Selbstentzünden möglich ist * Eine wesentlich längere Lebensdauer als Lithium ION Technologien * Mehr Ladezyklen * Der Akku wird während des Betriebs an einer externen Stromquelle automatisch geladen
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
65 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
1 Ah
Nennspannung:
3.2 V
Technologie:
Lithium-Eisenphosphat
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, LiFePo-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,49*
€ 35,66*
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 35,69*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 64,85*
€ 83,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.