Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB-AlucaseP5-09Alucase RPI5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB-AlucaseP5-09Alucase RPI5
RB-AlucaseP5-09Alucase RPI5
RB-AlucaseP5-09Alucase RPI5
Artikel-Nr.:
     4502-64S4850
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASEP5-09
EAN/GTIN:
     4250236826806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Einplatinen-Computer, RB-ALUCASEP5-09, RASPBERRY PI Dieses Aluminiumgehäuse in edlem Design ist sehr robust und schützt Ihren Raspberry Pi 5 B perfekt gegen äußere Einflüsse. Es hat für alle Anschlüsse Aussparungen welche diese zugänglich machen. Die Kanalfräsung an der Oberseite dient als Kühlkörper nach außen und im Inneren des Gehäuses liegen Bereiche auf dem Prozessor und Arbeitsspeicher auf, um die Kühlergebnisse zu maximieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminiumgehäuse
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 11,38*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,39*
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 12,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.